Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE12006DB RIO1.2 17W 24VDC RGB DIF 1010MM - RE12006DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078194113

Artikelnummer

L&LRE12006DB

Herstellernummer

RE12006DB

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

20 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

43 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1010 mm

Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg* (solo con cassaforma in alluminio); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in PMMA, testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino. 17W. RGB. L=1010 mm. 200 lm