L&L LUCE E LIGHT - L&LRE14009DB RIO1.4 24W 24VDC 3700K DIF 2010MM - RE14009DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3700...3700 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8001024591545
Artikelnummer
L&LRE14009DB
Herstellernummer
RE14009DB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3700...3700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
20 mm
Einbaubreite:
26 mm
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
5000 kg
Einbaulänge:
2018 mm
Länge:
2010 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



