Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE22009DB RIO2.2 19W 24VDC 3700K DIF 1010MM - RE22009DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3700...3700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070345674

Artikelnummer

L&LRE22009DB

Herstellernummer

RE22009DB

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3700...3700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Breite:

38 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

51 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1010 mm

Rio 2.2 - Profilo lineare da esterno, carrabile fino a 5000 kg; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in acciaio inox, schermo in PMMA; 192 SMD low power LED; 19W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; ottica diffusa; colore LED: bianco - 3700K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,20 kg/m; dimensioni 1010x38x51 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8222, cassaforma per cartongesso WC8422, cassaforma in acciaio inox WC8252, kit anticaduta WN8102. LED bianco 19W 3700K.