L&L LUCE E LIGHT - L&LRS12005DB RIO SUB 1.2 12W 24VDC 2800K DIF 1010MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449077948342
Artikelnummer
L&LRS12005DB
Herstellernummer
RS12005DB
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
20 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
43 mm
Max. Belastung:
500 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1010 mm



