L&L LUCE E LIGHT - L&LSK11009WA SNACK1.1 18W 24VDC 4000K 10X45 ALL 643MM - SK11009WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449077420138
Artikelnummer
L&LSK11009WA
Herstellernummer
SK11009WA
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
24...24 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
26 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
643 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
27 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



