Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK12009DA SNACK1.2 14W 24VDC 4000K DIF ALL 943MM - SK12009DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2085 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076753503

Artikelnummer

L&LSK12009DA

Herstellernummer

SK12009DA

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2085 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

943 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo lineare da interno; su superficie (soffitto, parete, pavi- mento); corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in policarbonato trasparente serigrafato. 24W. 2085 lm. 4000K.