L&L LUCE E LIGHT - L&LSK13009DA SNACK1.3 18W 24VDC 4000K DIF ALL 1243MM - SK13009DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2780 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076753527
Artikelnummer
L&LSK13009DA
Herstellernummer
SK13009DA
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2780 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1243 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja



