Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10110DC SIMPLY1.0 1W 220MA 5000K DIF CROM - SM10110DC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075010447

Artikelnummer

L&LSM10110DC

Herstellernummer

SM10110DC

Hersteller

L&L

Simply 1.0 - Incasso uplight da interno; a incasso (pavimento); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, schermo in policarbonato opale; finiture: cromato; 1 power LED; max 1W - max 220mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; ottica diffusa; colore LED: bianco - 5000K; grado di protezione: IP44; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,02 kg; dimensioni Ø26x10 mm; foro d'incasso Ø28 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø40x10 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. LED bianco 1W 5000K 220mA.