Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP20120DAN STEP OUTSIDE2.0 2W 500MA 5000K DIF NERO - SP20120DAN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077682178

Artikelnummer

L&LSP20120DAN

Herstellernummer

SP20120DAN

Hersteller

L&L

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

38 mm

Segnapasso da esterno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. 500 mA. 5000 K. Nero. 145 lm