L&L LUCE E LIGHT - L&LSP20125DAN STEP OUTSIDE2.0 2W 500MA 3000K DIF NERO - SP20125DAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077681409
Artikelnummer
L&LSP20125DAN
Herstellernummer
SP20125DAN
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm



