Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP21120DAE STEP OUTSIDE2.1 2W 500MA 5000K DIF BIA - SP21120DAE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078983991

Artikelnummer

L&LSP21120DAE

Herstellernummer

SP21120DAE

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Durchmesser:

54 mm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 5000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; corpo in alluminio, ghiera in alluminio; finitura: bianco opaco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con le molle presenti sul corpo su foro in cartongesso o con cassaforma WC0201/WC0202; classe di isolamento III; peso 0,10kg; dimensioni Ø54x46x48mm; foro d'incasso: Ø30mm; volume d'ingombro Ø70x70mm; collegamento in serie, non cablato, presente morsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202.