L&L LUCE E LIGHT - L&LSP22129DE STEP INSIDE2.2 2W 500MA 4000K DIF BIA - SP22129DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071156095
Artikelnummer
L&LSP22129DE
Herstellernummer
SP22129DE
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm



