L&L LUCE E LIGHT - L&LSP26005DT STEP OUTSIDE2.6 2W 24VDC 3000K DIF CORT - SP26005DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - braun
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074186693
Artikelnummer
L&LSP26005DT
Herstellernummer
SP26005DT
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
braun
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
38 mm



