L&L LUCE E LIGHT - L&LSP61125AAS STEP OUTSIDE6.1 2W 500MA 3000K ASS SAT - SP61125AAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 29 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070618617
Artikelnummer
L&LSP61125AAS
Herstellernummer
SP61125AAS
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
29 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Betriebsgerät:
EVG
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
55 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm



