L&L LUCE E LIGHT - L&LSP61129AAT STEP OUTSIDE6.1 2W 500MA 4000K ASS CORT - SP61129AAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - braun
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074185962
Artikelnummer
L&LSP61129AAT
Herstellernummer
SP61129AAT
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
braun
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
55 mm



