Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP62125AAE STEP OUTSIDE6.2 2W 500MA 3000K ASS BIA - SP62125AAE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078878693

Artikelnummer

L&LSP62125AAE

Herstellernummer

SP62125AAE

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

55 mm

Einbaudurchmesser:

45 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; flusso totale: 44 lm (3000K a 500mA); corpo in lega di alluminio, ghiera Acciaio Inox verniciato; finitura: bianco; temperatura di esercizio:0°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min) e di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con le molle presenti sul corpo su foro in cartongesso o con cassaforma WC1500/WC1501; classe di isolamento III; peso 0,25kg; dimensioni 55x55x55mm; foro d'incasso: Ø45mm; volume d'ingombro Ø70x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1500/WC1501.