L&L LUCE E LIGHT - L&LSP62129AAS STEP OUTSIDE6.2 2W 500MA 4000K ASS SAT - SP62129AAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449070343465
Artikelnummer
L&LSP62129AAS
Herstellernummer
SP62129AAS
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Betriebsgerät:
EVG
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
55 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm



