L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AF STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K GRI - SP70005AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073305743
Artikelnummer
L&LSP70005AF
Herstellernummer
SP70005AF
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
EVG
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm



