L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80009AW STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 4000K BIA-BIA - SP80009AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022837430
Artikelnummer
L&LSP80009AW
Herstellernummer
SP80009AW
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
140 mm