Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR10109SE SIRI1.0 9W 230VAC 4000K 12° BIA - SR10109SE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072558133

Artikelnummer

L&LSR10109SE

Herstellernummer

SR10109SE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

240 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

48 mm

Länge:

84 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Siri 1.0 - Proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extra chiaro, temprato e serigrafato; finiture: bianco; 2 power LED; 9W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottiche: 12°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK07; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; dotato di PID (Impedenza di protezione); temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura max apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 0,80 kg; dimensioni 240x84x48 mm; accessori: picchettoWP0300, nido d’ape WH5010, schermo antiabbagliamento antracite WB5010H.