L&L LUCE E LIGHT - L&LSR10109VE SIRI1.0 9W 230VAC 4000K 6° BIA - SR10109VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8001024716689
Artikelnummer
L&LSR10109VE
Herstellernummer
SR10109VE
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
240 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
48 mm
Länge:
84 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



