L&L LUCE E LIGHT - L&LSR20105MF SIRI2.0 16W 230VAC 3000K 30° GRI - SR20105MF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
7449073121695
Artikelnummer
L&LSR20105MF
Herstellernummer
SR20105MF
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1311 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
48 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
123 mm
Länge:
254 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



