L&L LUCE E LIGHT - L&LSR20109LE SIRI2.0 16W 230VAC 4000K 40° BIA - SR20109LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078338760
Artikelnummer
L&LSR20109LE
Herstellernummer
SR20109LE
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
123 mm
Länge:
254 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



