Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR20109VE SIRI2.0 16W 230VAC 4000K 6° BIA - SR20109VE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071592466

Artikelnummer

L&LSR20109VE

Herstellernummer

SR20109VE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

273 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

48 mm

Länge:

84 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Siri 2.0 - Proiettore da esterno orientabile 200°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato e serigrafato; finiture: cor-ten; 4 power LED; 16W - 230Vac; alimentatoreintegrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottiche: 6°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 1,60 kg; dimensioni 254x123x48 mm; accessori: picchetto WP0300, nido d'ape WH5020, schermo antiabbagliamento antracite WB5020H. LED bianco 16W 4000K 6°.