Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR30105LE SIRI3.0 23W 230VAC 3000K 40° BIA - SR30105LE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070645675

Artikelnummer

L&LSR30105LE

Herstellernummer

SR30105LE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1491 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

283 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

48 mm

Länge:

170 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Siri 3.0 - Proiettore da esterno orientabile 200°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato e serigrafato; finiture: bianco; 9 power LED; 23W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 1491 lm (3000K); ottiche: 40°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 2,10 kg; dimensioni 283x170x48 mm; dimmerazione disponibile mediante 0-10V; accessori: picchetto WP0300, nido d'ape WH5030, schermo antiabbagliamento antracite WB5030H. LED bianco 23W 3000K 1491lm 40°.