L&L LUCE E LIGHT - L&LSR30105VE SIRI3.0 23W 230VAC 3000K 6° BIA - SR30105VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
7449071931333
Artikelnummer
L&LSR30105VE
Herstellernummer
SR30105VE
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1491 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
283 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
48 mm
Länge:
170 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



