L&L LUCE E LIGHT - L&LSR30109LH SIRI3.0 23W 230VAC 4000K 40° ANTR - SR30109LH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078688704
Artikelnummer
L&LSR30109LH
Herstellernummer
SR30109LH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
77 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
189 mm
Länge:
283 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



