Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR31105SHR SIRI3.1 23W 230VAC 3000K 12° ANTR 10V - SR31105SHR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079626675

Artikelnummer

L&LSR31105SHR

Herstellernummer

SR31105SHR

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1491 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

79 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

170 mm

Länge:

338 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio pressofuso lega EN AW 47100, schermo invetro temprato e serigrafato; finiture: antracite; 9 power LED; 23W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprenedi 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottiche: 12°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato disistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C);Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 2,45 kg; dimensioni 338x170x48 mm; dimmerazione disponibile mediante 0-10V; accessori: nido d’ape WH5030, schermo antiabbagliamento antracite WB5030H.