Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR32007LE SIRI3.2 33W 24VDC RGBW 58° BIA - SR32007LE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071103112

Artikelnummer

L&LSR32007LE

Herstellernummer

SR32007LE

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2148 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

48 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

170 mm

Länge:

283 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato.RGBW. 33W. 2148 lm. 58°. Bianco