L&L LUCE E LIGHT - L<A10115DH TAK1.0 18W 230VAC 3000K DIF ANTR - TA10115DH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 671 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075065478
Artikelnummer
L<A10115DH
Herstellernummer
TA10115DH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
671 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
37.27 lm/W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
147 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
147 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



