Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTA10119DE TAK1.0 18W 230VAC 4000K DIF BIA - TA10119DE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078027831

Artikelnummer

L&LTA10119DE

Herstellernummer

TA10119DE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

147 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

147 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a plafone da interno o esterno; 6W - 230Vac 50Hz; matrice di power LED; 4000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio presso-fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento di sabbiatura per un effetto dot-less; finitura: bianco opaco; trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche, pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio; resistenza al test di nebbia salina di 1000H; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con base posteriore fissata con viti e tasselli, fornito con muffola stagna al gel per cablaggi in esterni; classe di isolamento I; peso 2,10kg; dimensioni 150x150x100mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato.