Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTA11115FH TAK1.1 18W 230VAC 3000K 30° ANTR - TA11115FH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 883 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071698359

Artikelnummer

L&LTA11115FH

Herstellernummer

TA11115FH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

883 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

49.05 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

147 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

147 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Tak 1.1 - Plafoniera da esterno; su superficie (soffitto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato; finiture: antracite; 18W (9 power LED) - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 0,30 m; 883lm (3000K); ottica 30°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK06; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 2,10 kg; dimensioni 147x147x100 mm. LED bianco 18W 3000K 883lm 30°.