Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTK7011FDB TEKO7.0 17W 230VAC 2700K DIF BIA - TK7011FDB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024948196

Artikelnummer

L&LTK7011FDB

Herstellernummer

TK7011FDB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a plafone da interno; 17W – 230Vac 50Hz; 2700K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio lega EN AW 6012, schermo in PMMA; finitura: bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con base posteriore fissata con viti e tasselli, aggancio con molle; classe di isolamento I; peso 0,60kg; dimensioni 100x100x100mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato.