Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTLC06 RADIOCOMANDO 2 CANALI - TLC06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 28 mm

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076977206

Artikelnummer

L&LTLC06

Herstellernummer

TLC06

Hersteller

L&L

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

28 mm

Breite:

55 mm

Höhe:

10 mm

Radiotrasmettitore 433.92 MHz bicanale rolling code. Il LED si accende durante la fase di trasmissione: Se la batteria del trasmettitore e’scarica, ilLED lampeggia durante la trasmissione sostituire la batteria.Trasmettitore da 2 canali. Alimentazione: 1batteria 3V CR2025. Range: 30m.