L&L LUCE E LIGHT - L<LR01 RICEVENTE 12-24VDC 2 CANALI - TLR01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Tiefe - 53 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076977169
Artikelnummer
L<LR01
Herstellernummer
TLR01
Hersteller
L&L
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Tiefe:
53 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
28 mm
Radioricevitore 433.92 MHz mono/bicanale rolling code i box plastico con morsettiera. La memoria interna può memorizzare un massimo di 512 trassmettitori rolling code. Per una buona ricezione si consiglia di installare l'antenna lontano da masse metalliche e di evitare il posizionamento ravvicinato di più ricevitori. Alimentazione: 12-24V dc.



