L&L LUCE E LIGHT - L<OUCH02L1 TOUCH RGBW 1 ZONE DMX512 BUS RF2.4G - TOUCH02L1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 36 mm
Breite - 86 mm
Höhe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074873913
Artikelnummer
L<OUCH02L1
Herstellernummer
TOUCH02L1
Hersteller
L&L
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
36 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Touche RGBW. 1 Zone


