L&L LUCE E LIGHT - L<R10005WA TREVI1.0 7W 24VDC 3000K 20°X50° 613MM - TR10005WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 504 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070273298
Artikelnummer
L<R10005WA
Herstellernummer
TR10005WA
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
504 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
72 lm/W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
613 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
25 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



