Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR12005WA TREVI1.2 21W 24VDC 3000K 20°X50° 1803MM - TR12005WA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1512 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070273403

Artikelnummer

L&LTR12005WA

Herstellernummer

TR12005WA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1512 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

72 lm/W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1803 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Trevi 1.2 - Profilo lineare da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento); testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; versione con ottiche: 21W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; flusso totale: versione con ottiche: 1512 lm (3000K); ottica: 20°x50°; colore LED: versione con ottiche: bianco - 3000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C(installazione in ambiente esterno)), 0°C+45 °C (installazione in immersione); temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 2,10 kg; dimensioni Ø25x1803 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: coppia di clip WM0501, coppia di clip antivandalo WM0502. LED bianco 21W 3000K 1512 lm 20°x50°.