Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR12009WA TREVI1.2 21W 24VDC 4000K 20°X50° 1803MM - TR12009WA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079977494

Artikelnummer

L&LTR12009WA

Herstellernummer

TR12009WA

Hersteller

L&L

Profilo lineare da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento); testate in acciaio inox AISI 316 L, schermo in policarbonato; versione con ottiche: 18 power LED passo 100 mm, versione con ottiche: 21W - 24Vdc, incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, ottiche: 20°x50°; colore LED: versione con ottiche: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,20 kg; dimensioni ø25x1803 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: coppia di clip WM0501, coppia di clip antivandalo WM0502.