Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR1200FMA TREVI1.2 21W 24Vdc 2700K 40° 1803mm - TR1200FMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1856 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077810441

Artikelnummer

L&LTR1200FMA

Herstellernummer

TR1200FMA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1856 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

88.38 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1803 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

40 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Profilo lineare da esterno e immersione (non adatto per piscine che utilizzano sistemi ad elettrolisi del sale per la depurazione dell’acqua); su superficie (soffitto, parete, pavimento); testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in in policarbonato trasparente. 21W. 3000 K. 40°. 1856 lm