L&L LUCE E LIGHT - L<U10105DG TURIS1.0 11W 230VAC 3000K DIF GRI - TU10105DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021136190
Artikelnummer
L<U10105DG
Herstellernummer
TU10105DG
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1003 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
73.5 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Einbaubreite:
56 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
61 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
56 mm
Länge:
61 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



