Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU1010FDB TURIS1.0 11W 230VAC 2700K DIF BIA - TU1010FDB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072016176

Artikelnummer

L&LTU1010FDB

Herstellernummer

TU1010FDB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12.5...12.5 W

Einbaubreite:

56 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

61 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

56 mm

Länge:

61 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Turis 1.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera, schermo in policarbonato monosatinato; finitura: bianco; 1 power LED multichip; 12,5W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,30 kg; dimensioni 61x61x78 mm; foro d'incasso 56x56 mm; volume tecnico per dissipazione: 140x140x130 mm; dimmerazione disponibile mediante DALI, 1-10V, PUSH, taglio di fase; accessori: cassaforma per muratura WC3101. LEDbianco 12,5W 2700K.