Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU20109DB TURIS2.0 11W 230VAC 4000K DIF BIA - TU20109DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079370981

Artikelnummer

L&LTU20109DB

Herstellernummer

TU20109DB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1003 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

77.5 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

12.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12.5...12.5 W

Einbaubreite:

70 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

70 mm

Länge:

70 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 12,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 4000K; CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 1003 lm (4000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con cassaforma WC3102; classe di isolamento II; peso 0,30kg; dimensioni 66x66x75mm; foro d'incasso 70x70mm; volume d'ingombro 150x150x140mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante 1-10V in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33mm, 111x52x22mm (1-10V + PUSH), 207x42x31mm (DALI + PUSH); accessori disponibili: cassaforma WC3102.