Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU30105DB TURIS3.0 15W 230VAC 3000K DIF B - TU30105DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076266874

Artikelnummer

L&LTU30105DB

Herstellernummer

TU30105DB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1463 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

75.5 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18.5...18.5 W

Einbaubreite:

90 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

97 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

90 mm

Länge:

97 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 18,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 1463 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle, disponibile cassaforma WC3103 per installazione in muratura; classe di isolamento II; peso 0,50kg; dimensioni 97x97x77mm; foro d'incasso 90x90mm; volume d'ingombro 170x170x130mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante PUSH; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33mm, 103x67x22mm (1-10V + PUSH), 207x42x31mm (DALI + PUSH); accessori disponibili: cassaforma per muratura WC3103.