Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU30109DG TURIS3.0 15W 230VAC 4000K DIF G - TU30109DG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073432418

Artikelnummer

L&LTU30109DG

Herstellernummer

TU30109DG

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1870 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

76 mm

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

97 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

97 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: 15W. Alimentazione: 230Vac. Flusso sorgente: 1870 lm. 3000 K. Colore Grigio. Diffuso.