Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU3010FDBR TURIS3.0 15W 230VAC 2700K DIF BI 10V/P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768668346

Artikelnummer

L&LTU3010FDBR

Herstellernummer

TU3010FDBR

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

18.5...18.5 W

Einbaubreite:

90 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

97 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

90 mm

Länge:

97 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Turis 3.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera, schermo in policarbonato monosatinato; finitura: bianco; 1 power LED multichip; 18,5W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,50 kg; dimensioni 97x97x76 mm; foro d'incasso 90x90 mm; volume tecnico per dissipazione: 170x170x130 mm; dimmerazione disponibile mediante 1-10V, PUSH; accessori: cassaforma per muratura WC3103. LED bianco 18,5W 2700K.