L&L LUCE E LIGHT - L<U50105DBR TURIS5.0 22W 230VAC 3000K DIF BI 10V/P - TU50105DBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
7449079591393
Artikelnummer
L<U50105DBR
Herstellernummer
TU50105DBR
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1750 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
85.5 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
24.5...24.5 W
Einbaubreite:
125 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
133 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
125 mm
Länge:
133 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



