Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0302 CASSAFORMA TOUCH RGBW 1/4 ZONE DMX512 - WC0302

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0302 CASSAFORMA TOUCH RGBW 1/4 ZONE DMX512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074873920

Artikelnummer

L&LWC0302

Herstellernummer

WC0302

Hersteller

L&L

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

90 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbaulänge:

90 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Cassaforma obbligatoria. RGBW