L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0411 CASSAFORMA ICE LED1.1 - WC0411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaubreite - 100 mm
Einbaulänge - 100 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076358685
Artikelnummer
L&LWC0411
Herstellernummer
WC0411
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
100 mm
Einbaulänge:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
73 mm
Cassaforma in metallo basetta 100x100mm. 60x60mm.



