Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1410E CASSAFORMA PASITO1.0 BIA - WC1410E

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1410E CASSAFORMA PASITO1.0 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 143 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075659387

Artikelnummer

L&LWC1410E

Herstellernummer

WC1410E

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

143 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbaulänge:

161 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

67 mm

Cassaforma a LED , bianco